咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扁吊带,红色5000KG 双层 使用长度 4 m
商品编号
A08675 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扁吊带,红色5000KG 双层 使用长度 4 m
商品编号:A08675 4
颜色:红色
带宽:150
长度:4
承载能力,单头,打结,WLL:4000
承载能力,双头,WLL,不超过 7°:10000
承载能力,单头,直型,WLL:5000
承载能力,双头,WLL,7° ? 45°:7000
承载能力,双头,WLL,45° ? 60°:5000
产品类别:起重带

更多参数>>

特征
  • 每种吊装带都有自己的识别颜色。
  • 表面经过PU聚氨脂树脂上浆处理,更耐磨,安全性高,使用寿命长。
  • 使用长度可按照客户要求订制,请另询。
  • 可另配边角抗磨护套。

技术说明
特别耐磨损的吊带,按照欧洲行业标准EN1492生产,抗拉强度高、抗磨损、吊带伸缩率小于5%,安全系数7倍。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加