咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
周转箱
商品编号
963342
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
963342 1
963342 2
963342 3
963342 4
可堆叠
型号
宽度
宽度,内部
已针对顶盖作出准备
抽屉中的止动件
文字标记可能性
材料
深度
深度,内部
背面上已针对 EAN 代码作好准备
针对用作检散料分隔的观察窗作好准备
针对观察窗作好准备
颜色
高度
1
480mm
448mm
通过插入式铭牌
钢板
720mm
630mm
镀锌
295mm
2
322mm
298mm
通过插入式铭牌
钢板
515mm
450mm
镀锌
200mm
3
220mm
198mm
通过插入式铭牌
钢板
352mm
300mm
镀锌
200mm
4
150mm
138mm
通过插入式铭牌
钢板
235mm
200mm
镀锌
128mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:周转箱
商品编号:963342 4

技术说明

钢板材质,能够承受很大的机械负荷,具有良好的堆垛承载能力。卷边设计,确保了堆垛稳定性。
热镀锌。DIN EN ISO 1461。

属性
可堆叠
型号
4
宽度
150mm
宽度,内部
138mm
已针对顶盖作出准备
抽屉中的止动件
文字标记可能性
通过插入式铭牌
材料
钢板
深度
235mm
深度,内部
200mm
背面上已针对 EAN 代码作好准备
针对用作检散料分隔的观察窗作好准备
针对观察窗作好准备
颜色
镀锌
高度
128mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加