咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
周转箱
商品编号
963341
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
963341 1
963341 3
可堆叠
型号
宽度
宽度,内部
已针对顶盖作出准备
抽屉中的止动件
文字标记可能性
材料
深度
深度,内部
背面上已针对 EAN 代码作好准备
针对用作检散料分隔的观察窗作好准备
针对观察窗作好准备
颜色
高度
1
480mm
448mm
通过插入式铭牌
钢板
720mm
630mm
蓝灰色涂装
295mm
3
220mm
198mm
通过插入式铭牌
钢板
352mm
300mm
蓝灰色涂装
200mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
长 × 宽:
数量:

商品详情

商品名称:周转箱
商品编号:963341
技术说明

钢板材质,能够承受很大的机械负荷,具有良好的堆垛承载能力。卷边设计,确保了堆垛稳定性。
蓝灰色涂装。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加