咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大跨度基础货架
商品编号
990700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
高度/搁板宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990700 2000/1500
990700 2000/2000
990700 2000/2250
990700 2000/2500
990700 2500/1500
990700 2500/2000
990700 2500/2250
990700 2500/2500
990700 3000/1500
990700 3000/2000
990700 3000/2250
990700 3000/2500
储物层数量
储物层材料
安装尺寸 基础货架 宽度
客户自行安装
宽度
搁板 宽度
搁板深度
最大板面承载能力
深度
货架宽度
货架板承重量
货架深度
货架结构
货架高度
高度
3
钢板,镀锌
1560mm
1560mm
1500mm
400mm
1200kg
437mm
1500mm
400kg
400mm
基础货架
2000mm
2000mm
3
钢板,镀锌
2060mm
2060mm
2000mm
400mm
1200kg
437mm
2000mm
400kg
400mm
基础货架
2000mm
2000mm
3
钢板,镀锌
2310mm
2310mm
2250mm
400mm
1200kg
437mm
2250mm
400kg
400mm
基础货架
2000mm
2000mm
3
钢板,镀锌
2560mm
2560mm
2500mm
400mm
1200kg
437mm
2500mm
400kg
400mm
基础货架
2000mm
2000mm
4
钢板,镀锌
1560mm
1560mm
1500mm
400mm
1600kg
437mm
1500mm
400kg
400mm
基础货架
2500mm
2500mm
4
钢板,镀锌
2060mm
2060mm
2000mm
400mm
1600kg
437mm
2000mm
400kg
400mm
基础货架
2500mm
2500mm
4
钢板,镀锌
2310mm
2310mm
2250mm
400mm
1600kg
437mm
2250mm
400kg
400mm
基础货架
2500mm
2500mm
4
钢板,镀锌
2560mm
2560mm
2500mm
400mm
1600kg
437mm
2500mm
400kg
400mm
基础货架
2500mm
2500mm
5
钢板,镀锌
1560mm
1560mm
1500mm
400mm
1800kg
437mm
1500mm
400kg
400mm
基础货架
3000mm
3000mm
5
钢板,镀锌
2060mm
2060mm
2000mm
400mm
1800kg
437mm
2000mm
400kg
400mm
基础货架
3000mm
3000mm
5
钢板,镀锌
2310mm
2310mm
2250mm
400mm
1800kg
437mm
2250mm
400kg
400mm
基础货架
3000mm
3000mm
5
钢板,镀锌
2560mm
2560mm
2500mm
400mm
1800kg
437mm
2500mm
400kg
400mm
基础货架
3000mm
3000mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:大跨度基础货架
商品编号:990700 2500/1500
描述

安装尺寸:
基础货架:公称长度 + 60 mm
加装货架:公称长度 + 6 mm
框架总深度:公称深度 + 36 mm
横梁高度:65 mm
应用

体积大的物品的存放。由于两面都可以使用,因而货物的移动距离短。
提示

  • 地面及墙面固定装置不包含在供货范围内。
  • 大跨度货架 WS 2000 兼容搁板货架(编号 990500 − 990554),针对后者可订购其他尺寸和组件。我们十分乐意为您提供更多的可能。如有兴趣请与我们取得联系。
  • 自由弯折长度(K)不得超过 600 mm。允许的区域载荷必须以该层搁板的比例为幅度降低。
  • 散件形式发货,如需安装服务请另询。

技术说明

镀锌 T 型框架。采用 MULTIplus 250 镀锌钢货架板。货架平面的高度可以以 25 mm 为单位进行调整。横梁插套安装,确保了组装的方便和迅速。最大货架板承重量:400 kg。货架区承重量:高度 2000 mm 为 1200 kg,高度 2500 mm 为 1600 kg,高度 3000 mm 为 2000 kg。
技术参数
装配方式
搁架
高度调整单位尺寸
25mm
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
400kg
材料
镀锌
搁板厚度
40mm
横梁高度
65mm
属性
储物层数量
4
储物层材料
钢板,镀锌
安装尺寸 基础货架 宽度
1560mm
客户自行安装
宽度
1560mm
搁板 宽度
1500mm
搁板深度
400mm
最大板面承载能力
1600kg
深度
437mm
货架宽度
1500mm
货架板承重量
400kg
货架深度
400mm
货架结构
基础货架
货架高度
2500mm
高度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加