咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNC 搁物板
商品编号
970660
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用刀柄
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
970660 C4
970660 C5
970660 C6
970660 C8
970660 HSK40
970660 HSK50
970660 HSK63
970660 HSK80
970660 HSK100
970660 SK30
970660 SK40
970660 SK50
970660 VDI20
970660 VDI30
970660 VDI40
刀套数量
在 CNC 货架和材料车中的承重量
宽度
挂入支撑柱时的负重能力
深度
轴距 A
适用刀柄
高度
9
50kg
1000mm
25kg
155mm
95mm
C4
80mm
9
50kg
1000mm
25kg
155mm
95mm
C5
80mm
5
50kg
1000mm
25kg
155mm
150mm
C6
80mm
5
50kg
25kg
155mm
110mm
C8
80mm
21
50kg
1000mm
25kg
155mm
60mm
HSK 40
80mm
20
50kg
1000mm
25kg
155mm
80mm
HSK 50
80mm
10
50kg
1000mm
25kg
155mm
85mm
HSK 63
80mm
7
50kg
1000mm
25kg
155mm
110mm
HSK 80
80mm
7
50kg
1000mm
25kg
155mm
120mm
HSK 100
80mm
21
50kg
1000mm
25kg
155mm
60mm
SK 30
80mm
10
50kg
1000mm
25kg
155mm
85mm
SK 40
80mm
7
50kg
1000mm
25kg
155mm
115mm
SK 50
80mm
23
50kg
1000mm
25kg
155mm
55mm
VDI 20
80mm
17
50kg
1000mm
25kg
155mm
73mm
VDI 30
80mm
10
50kg
1000mm
25kg
155mm
85mm
VDI 40
80mm
销售价 数量
 
2839.87
2839.87
2463.01
2490.64
3878.31
3804.79
2839.87
2692.83
2692.83
3823.18
2922.51
2619.32
4043.73
3529.08
2922.51

商品详情

商品名称:CNC 搁物板
商品编号:970660 SK50
技术说明

带有 GARANT 塑料刀柄的钢板。正面带有四方横梁,起到稳定的作用。调节范围深度 130 mm。可以水平 90° 或者倾斜 120° 进行固定。
适用于

通过悬挂安装到支撑柱(组别 92)、CNC 货架(编号 970680)和材料车(编号 918590,规格尺寸 1000)(组别 91)上。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
刀套数量
7
在 CNC 货架和材料车中的承重量
50kg
宽度
1000mm
挂入支撑柱时的负重能力
25kg
深度
155mm
轴距 A
115mm
适用刀柄
SK 50
高度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加