咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Tool-UNIT 刀架
商品编号
971000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用刀柄
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
971000 0
971000 C4
971000 C5
971000 C6
971000 C8
971000 HSK40
971000 HSK50
971000 HSK63
971000 HSK80
971000 HSK100
971000 SK30
971000 SK40
971000 SK50
971000 VDI20
971000 VDI30
971000 VDI40
刀套数量
宽度
承重量
材料
深度
轴距 A
适用刀柄
高度
240mm
20kg
聚丙烯
148mm
0
130mm
8
240mm
20kg
聚丙烯
148mm
55mm
C4
130mm
5
240mm
20kg
聚丙烯
148mm
64mm
C5
130mm
4
240mm
20kg
聚丙烯
148mm
71mm
C6
130mm
2
240mm
20kg
148mm
105mm
C8
130mm
8
240mm
20kg
聚丙烯
148mm
54mm
HSK 40
130mm
5
240mm
20kg
聚丙烯
148mm
63mm
HSK 50
130mm
3
240mm
20kg
聚丙烯
148mm
70mm
HSK 63
130mm
2
240mm
20kg
聚丙烯
148mm
105mm
HSK 80
130mm
2
240mm
20kg
聚丙烯
148mm
107mm
HSK 100
130mm
8
240mm
20kg
聚丙烯
148mm
55mm
SK 30
130mm
4
240mm
20kg
聚丙烯
148mm
70mm
SK 40
130mm
2
240mm
20kg
聚丙烯
148mm
120mm
SK 50
130mm
8
240mm
20kg
聚丙烯
148mm
55mm
VDI 20
130mm
8
240mm
20kg
聚丙烯
148mm
55mm
VDI 30
130mm
4
240mm
20kg
聚丙烯
148mm
68mm
VDI 40
130mm
销售价 数量
 
716.84
437.53
481.52
481.52
481.52
481.52
481.52
481.52
481.52
481.52
437.53
437.53
437.53
437.53
437.53
437.53

商品详情

商品名称:Tool-UNIT 刀架
商品编号:971000 SK30

技术说明

刀具架,采用耐磨损的聚丙烯材质,带有刀具柄夹持。刀具架可以作为单独的单元用于运输和仓储,但也可以作为灵活的组件,配套运输车或者 CNC 工具柜,CNC 货架和 UNIT 支承轨道使用。
应用

可以悬挂安装到支承导轨、运输台车用成型导轨、CNC 刀具柜和 Multifix 导轨上。

属性
刀套数量
8
宽度
240mm
承重量
20kg
材料
聚丙烯
深度
148mm
轴距 A
55mm
适用刀柄
SK 30
高度
130mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加