咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNC 货架
商品编号
970680
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
970680 1000
970680 1500
宽度
深度
隔层承重量(单个隔层)
高度
1000mm
650mm
600kg
2000mm
1500mm
650mm
600kg
2000mm
销售价 数量
 
9116.79
9410.87

商品详情

商品名称:CNC 货架
商品编号:970680 1500
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术说明

货架框柱采用 2 mm 厚的钢管。
悬挂槽间隔 50 mm,位于正面和背面,另外还设有螺纹衬套位于内侧,用于安装模块/构件。
一共可以悬挂安装 12 根横梁托架。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
设计
钢管结构
属性
宽度
1500mm
深度
650mm
隔层承重量(单个隔层)
600kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加