咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支承轨道,用于 UNIT 刀架
商品编号
970668
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
970668 1000
970668 1500
UNIT 刀具架安装数量
宽度
承重量
深度
适用的类型
高度
3
940mm
25kg
85mm
1000
75mm
4
1440mm
25kg
85mm
1500
75mm
销售价 数量
 
1455.69
1884.09

商品详情

商品名称:支承轨道,用于 UNIT 刀架
商品编号:970668 1500
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
应用

可以悬挂安装到 GARANT UNIT 刀具架,编号 971000 上。
悬挂安装状态下的倾斜角度可以选择 12.5° 或者 25°。
适用于

通过悬挂安装到支柱(组别 92)、CNC 货架(编号 970680)材料车(编号 918590)上。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
UNIT 刀具架安装数量
4
宽度
1440mm
承重量
25kg
深度
85mm
适用的类型
1500
高度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加