咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带搁物架,用于系统运输台车
商品编号
970175
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
970175 452
970175 627
宽度
深度
高度
452mm
305mm
50mm
627mm
305mm
50mm
销售价 数量
 
3841.56
4117.25

商品详情

商品名称:带搁物架,用于系统运输台车
商品编号:970175 452
技术说明

由钢板制成,用于悬挂安装到运输台车(编号 970011;970016)上。
额外带有木制顶盖。防止损伤和污染。
颜色

煤灰色 RAL 7016 带粉末涂层(不能进行特殊涂装)。
适用于

宽度 452 mm,用于系统运输台车(编号 970011;970016,规格尺寸分别为 425/A)。
宽度 627 mm,用于系统运输台车(编号 970011;970016,规格尺寸分别为 627/A 和 627/B)。
属性
宽度
452mm
深度
305mm
高度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加