咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
强力吸油棉 白色片状,100张 规格 OS10
商品编号
A08430 OS10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:强力吸油棉 白色片状,100张 规格 OS10
商品编号:A08430 OS10
特点:吸油量高达自重的12倍,吸收速度快,只吸油不吸水,可重复使用。
吸附布宽度:0.4
颜色:白色
吸附布长度:0.5
材料:HOMO POLYPROPYLENE
供货范围,件/纸箱:10

更多参数>>

特征
吸油量高达自重的12倍,吸收速度快,只吸油不吸水,可重复使用。

推荐
处理各类油污的渗漏,处理水面的油污,清理大面积油污泄漏,油渍控制。

技术说明
强力吸油棉由高科技材料HOMO POLYPROPYLENE制成。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加