咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加装货架卷帘门,货架隔区净宽
商品编号
993316
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
993316 2000
993316 2500
安装高度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
配套适用的货架高度
2185mm
081560 CR2430
1
2000mm
2685mm
081560 CR2430
1
2500mm
销售价 数量
 
34665.85
38507.39

商品详情

商品名称:加装货架卷帘门,货架隔区净宽
商品编号:993316 2500
颜色

框架始终采用淡灰色 RAL 7035 粉末涂装。
技术说明

前置式电动卷门。导轨采用挤压铝合金,卷帘型材采用滚压成型铝合金,没有透光槽口。侧面导轨配有双重刷式密封。电力驱动系统采用无线驱动电机和自动扭矩断路系统,配有防喷溅水的单通道手持发射器。通过障碍物断路装置,实现自动停止。
技术参数
宽度
1375mm
深度
105mm
属性
安装高度
2685mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2430
所含电池数量
1
配套适用的货架高度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加