咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
“Heuer-Compact”平行台虎钳 带快速调节机构
商品编号
967460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967460 120
卡爪宽度
夹紧开口度
夹紧开口度快速调整
夹紧深度
打开方向
材料
管道卡爪夹紧的管件外径
系列
重量
120mm
130mm
65mm
向前打开
锻钢
15mm - 50mm
Heuer Compact
4.5kg
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:“Heuer-Compact”平行台虎钳 带快速调节机构
商品编号:967460 120
Hedgehog text
通过旋转解锁。
快速调节夹紧宽度。
技术说明

轻钢紧凑尺寸结构,全钢锻造。钳口向前开启。
标准卡爪下方带一体式管件夹爪。
新式夹紧宽度快速调整机构,可通过简单旋转管体和快速拉出前部卡爪在 0 到 130 mm 之间进行调整。
管体上带厘米刻度的开启宽度指示器简化了预设过程。
安装的夹爪表面经过硬化并且镀锌。夹紧力为 10 kN。
一面带有槽纹,一面光滑。可反转和更换。
供货范围

配套提供紧固材料,用来安装到工作台上。
可选附件

旋转底座,编号 967390 规格尺寸 100。
备用卡爪,编号 967405 规格尺寸 120。
台面夹,编号 967400 规格尺寸 100。
属性
卡爪宽度
120mm
夹紧开口度
130mm
夹紧开口度快速调整
夹紧深度
65mm
打开方向
向前打开
材料
锻钢
管道卡爪夹紧的管件外径
15mm - 50mm
系列
Heuer Compact
重量
4.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加