咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高度调整装置,用于台虎钳(编号 967350 / 7360 / 7420 / 7430)
商品编号
967540
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967540 120
967540 140
967540 160/180
工作台面上的可调整范围
配套适用的台虎钳规格尺寸
重量
高度调节范围
93mm - 335mm
120
10.7kg
242mm
93mm - 335mm
140
11.2kg
242mm
93mm - 335mm
160/180
11.6kg
242mm
销售价 数量
 
5073.05
5073.05
5312.01

商品详情

商品名称:高度调整装置,用于台虎钳(编号 967350 / 7360 / 7420 / 7430)
商品编号:967540 120

适用于

平行台虎钳“Heuer-Front”编号 967350;967360HOLEX 编号 967420;967430。
颜色

银灰色。
供货范围

配套所有紧固螺钉,用于安装到工作台上。
优点

台虎钳可以在配合高度调整装置的情况下,无需额外的转盘,即可进行 360° 旋转,以便将工件置于一个方便加工的位置。对于各种升降和摆转动作,必须遵守 DIN 31001 第 1 部分要求 25 毫米的安全间隔距离。
应用

确保台虎钳达到理想的加工高度,精度达到毫米级。(这一点尤其对于教学和培训车间十分重要)。
技术说明

稳定且高强度的锻件钢结构。噪音非常低。CNC 加工的组件,实现了精确导卫。通过特殊的夹紧工装实现特别强劲的夹紧。内置的气动弹簧确保了台虎钳高度调节过程中的重量平衡。借助安全夹紧杆,在任意所需的位置上实现快速的紧固。

属性
工作台面上的可调整范围
93mm - 335mm
配套适用的台虎钳规格尺寸
120
重量
10.7kg
高度调节范围
242mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加