商品详情
- 商品名称:野狼 防爆电缆盘220V 3_2.5mm²/30米 2位16A防爆插座
- 商品编号:A08253 0550A10130
- 接通/关闭开关:否
- 额定电压:250
- 线缆长度:30.0
- IP 保护等级:IP 65
更多参数>>
规格
防爆等级:
Ex db eb IICT6 Gb
Ex tb IIIC T80℃ Db
技术说明
电缆盘由卷筒、防爆插座、电源开关、电缆线及推车架组成;
- 产品转筒及防爆插销外壳均采用高强度无铜铝一次压铸成型,结构紧凑合理,强度高,盖与壳体之间采取圆筒式防爆结构,防爆性能高;
- 产品外表面经处理后高压静电喷涂,塑粉附着力强,表面光洁,具有良好的防腐蚀性能;
- 电缆盘装有电源开关,电源开关采用相应规格的漏电型断路器,具有过载、短路保护,增加了使用时的安全性;
- 电缆盘上安装的防爆插座和防爆插头上设有“分”、“合”指示,插座与插头设有联锁装置,旋转插头至“分”位置断电后方可拔插;且插头上的接地触头比主触头长,插入时接地触头先接触,拔脱时接地触头后脱离,大大的增加了安全保护性能;
- 电缆转盘采用轴承支撑旋转,转动灵活;
- 电缆盘的电缆线根据插座电流规格设置,长度可根据用户需求定制;
- 电缆盘托架或推车盘配有滚轮,移动轻巧方便。