咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
野狼 防爆电缆盘380V 3_4+2_2.5mm²/30米2位32A五芯防爆插座
商品编号
A08254 0550A11130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:野狼 防爆电缆盘380V 3_4+2_2.5mm²/30米2位32A五芯防爆插座
商品编号:A08254 0550A11130
接通/关闭开关:否
额定电压:380
线缆长度:30.0
IP 保护等级:IP 65

更多参数>>

规格
防爆等级:
Ex db eb IICT6 Gb
Ex tb IIIC T80℃ Db

技术说明
电缆盘由卷筒、防爆插座、电源开关、电缆线及推车架组成;
  • 产品转筒及防爆插销外壳均采用高强度无铜铝一次压铸成型,结构紧凑合理,强度高,盖与壳体之间采取圆筒式防爆结构,防爆性能高;
  • 产品外表面经处理后高压静电喷涂,塑粉附着力强,表面光洁,具有良好的防腐蚀性能;
  • 电缆盘装有电源开关,电源开关采用相应规格的漏电型断路器,具有过载、短路保护,增加了使用时的安全性;
  • 电缆盘上安装的防爆插座和防爆插头上设有“分”、“合”指示,插座与插头设有联锁装置,旋转插头至“分”位置断电后方可拔插;且插头上的接地触头比主触头长,插入时接地触头先接触,拔脱时接地触头后脱离,大大的增加了安全保护性能;
  • 电缆转盘采用轴承支撑旋转,转动灵活;
  • 电缆盘的电缆线根据插座电流规格设置,长度可根据用户需求定制;
  • 电缆盘托架或推车盘配有滚轮,移动轻巧方便。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加