咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行台虎钳“Heuer-Front”带有台面夹
商品编号
967395
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967395 100
卡爪宽度
打开方向
材料
管道卡爪夹紧的管件外径
系列
重量
100mm
向前打开
模锻钢
3/8 ? 1inch
Heuer Front
5kg
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:平行台虎钳“Heuer-Front”带有台面夹
商品编号:967395 100
应用

用于夹紧在工作台板上。
技术说明

完全采用锻压钢材质 − 确保不会破碎。
向前打开。
普通钳爪底部带有锻压管钳爪强力的主轴,带有两档梯形螺纹用于钳爪快速的打开和闭合。镀锌的主轴扳手,带铆接钢制卡环。主轴和导轨采取了防污染保护措施。可以后续调节的双面棱柱导向件。
带有加固的铁砧套装,用于校准和煅粗加工。
带有槽纹,表面经细致研磨的夹紧钳口,不可更换。
环箍,适用于 10 – 60 mm 厚度的工作台。
颜色

蓝色锤纹,带粉末涂层。
属性
卡爪宽度
100mm
打开方向
向前打开
材料
模锻钢
管道卡爪夹紧的管件外径
3/8 ? 1inch
系列
Heuer Front
重量
5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加