咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单个转盘
商品编号
967390
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967390 100
967390 120
967390 140
967390 160/180
配套用于旧款的“Heuer-Front”台虎钳
配套适用的台虎钳规格尺寸
75; 90
100
100; 115
120
125; 135
140
150; 175
160/180
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:单个转盘
商品编号:967390 120
适用于

平行台虎钳“Heuer-Front”,编号 967350;967360。
用于平行台虎钳“Heuer-Front”,转座编号 967390,规格尺寸 100。
技术说明

360° 无级旋转转台,可在任何位置牢固锁定。
属性
配套用于旧款的“Heuer-Front”台虎钳
100; 115
配套适用的台虎钳规格尺寸
120
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加