咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
型材切割机 型号 CS22-355
商品编号
A07820 CS22-355
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:型材切割机 型号 CS22-355
商品编号:A07820 CS22-355
宽度:256
重量:16.8
长度:456
消耗功率:2300
最高转速:3700
锯片直径:355
锯片安装孔径:25
平稳起动:否
重复起动联锁:否

更多参数>>

技术说明
  • 特别适合于钢材、有色金属、铁和塑钢的快速、精确切割
  • 符合人体工程学设计的开关
  • 切割角度可从15度到45度任意调节
  • 可调整切割深度

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加