咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行台虎钳 带转座
商品编号
967120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967120 100
967120 120
967120 140
967120 160
卡爪宽度
打开方向
材料
100mm
向前打开
模锻钢
120mm
向前打开
模锻钢
140mm
向前打开
模锻钢
160mm
向前打开
模锻钢
销售价 数量
 
3859.94
2964.75
6359.70
5154.98

商品详情

商品名称:平行台虎钳 带转座
商品编号:967120 120
优点

  • T 型手柄两侧采用防掉落设计 − 不会产生烦人的噪音。
  • 通过主轴上的较大螺距快速打开或关闭。
  • T 型手柄可更换。
  • 刻印开口刻度。

技术说明

整体为模压锻造的钢材质,保证坚固耐用。
前向开启。
在标准卡爪下方另有管用夹爪。经过 CNC 加工的坚固精密主轴,带有轧制螺纹。主轴和导轨均受到防脏污保护。经过淬硬加工的大尺寸砧面,适合开展校准和压合作业。可以进行双重调整的导向件。
配有强有力的卡爪,表面经过淬硬加工(不能更换)。
供货范围

配套提供紧固材料,用来安装到工作台上。
提示

配套适用的高度调整装置参见编号 967520。
属性
卡爪宽度
120mm
打开方向
向前打开
材料
模锻钢
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加