咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行台虎钳“Heuer-Front”带有转盘 和可更换卡爪
商品编号
967380
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967380 120
967380 140
967380 160
卡爪宽度
打开方向
材料
系列
120mm
向前打开
模锻钢
Heuer Front
140mm
向前打开
模锻钢
Heuer Front
160mm
向前打开
模锻钢
Heuer Front
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:平行台虎钳“Heuer-Front”带有转盘 和可更换卡爪
商品编号:967380 120
供货范围

配套提供紧固螺钉,用来安装到工作台上。
技术说明

完全采用锻压钢材质 − 确保不会破碎。
向前打开。
普通钳爪底部带有锻压管钳爪强力的主轴,带有两档梯形螺纹用于钳爪快速的打开和闭合。镀锌的主轴扳手,带铆接钢制卡环。主轴和导轨采取了防污染保护措施。可以后续调节的双面棱柱导向件。
带有加固的铁砧套装,用于校准和煅粗加工。
使用的夹紧钳口表面经硬化处理。一面带有槽纹,一面光滑。可反转和更换。
360° 无级旋转转台,可在任何位置牢固锁定。
颜色

蓝色锤纹,带粉末涂层。
属性
卡爪宽度
120mm
打开方向
向前打开
材料
模锻钢
系列
Heuer Front
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加