咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
装夹系统,带摆转卡爪
商品编号
967150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967150 120
967150 125
967150 140
967150 150
967150 160
卡爪宽度
固定方式
材料
120mm
永磁铁
125mm
永磁铁
铝合金
140mm
永磁铁
铝合金
150mm
永磁铁
铝合金
160mm
永磁铁
铝合金
销售价 数量
 
1110.21
1110.21
1110.21
1110.21
1110.21

商品详情

商品名称:装夹系统,带摆转卡爪
商品编号:967150 120
应用

独一无二的装夹解决方案,既适用于锥形,也适用于非对称工件,以及平面平行的标准工件。
摆转角度最大 16°。
配套适用于所有带有对应卡爪宽度的台虎钳。
技术说明

坚固且经过高品质加工的卡爪,采用高品质的铝合金材质。固定卡爪内置永久磁条,可摆转卡爪带有吸附力特别强劲的圆形磁铁。
优点

即使是在夹紧压力很大的情况下,零部件也不会滑落,因而避免了许多麻烦。
属性
卡爪宽度
120mm
固定方式
永磁铁
材料
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加