咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行台虎钳,带夹箍
商品编号
967030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967030 60
967030 80
卡爪宽度
夹紧开口度
打开方向
材料
重量
60mm
65mm
向后开启
高强度铸铁(GG 25)
2.5kg
80mm
100mm
向后开启
高强度铸铁(GG 25)
7kg
销售价 数量
 
3565.84
4374.58

商品详情

商品名称:平行台虎钳,带夹箍
商品编号:967030 80
应用

用于夹紧在工作台板上。
技术说明

向后开启。采用珠光体灰铸铁材质。长度大且特别精确的棱形导卫。精确的主轴轴承,主轴采用隐藏式设计。经过淬硬和研磨加工的钢爪(可以更换 − 参见备用爪,编号 967045)。
向后开启。采用高强度珠光体铸铁(GG 25)。长而极其精确的棱形精密导向件。精确的主轴支承,主轴采用梯形螺纹,完全隐藏式设计,可以防止污物的侵入。铁砧表面面积大,并且经过平面铣削加工,方便开展校准作业。淬硬的钢制卡爪经过研磨加工,并且可以用带有槽纹的卡爪替换(参见备用卡爪)。
属性
卡爪宽度
80mm
夹紧开口度
100mm
打开方向
向后开启
材料
高强度铸铁(GG 25)
重量
7kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加