咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软管卷盘塑料壳体 软管长度 17 m
商品编号
A08041 17
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:软管卷盘塑料壳体 软管长度 17 m
商品编号:A08041 17
卷盘接头:1/4
自动收卷装置 SCS:否
外壳颜色:蓝色
外壳高度:409.0
外壳材料:塑料
最大工作压力:16.0
可用的软管长度:17.0
外壳 深度:190.0
外壳 宽度:426.0

更多参数>>

提示
含315系列插头A08 011规格1/4和接头A08 021规格1/4

技术说明
该款安全型卷管器是一款提供了出色的性能且经久耐用的全新卷管器,全流量专利设计,它的结构导致不限制流体的流动,为客户的工具提供了最大的动力,节省了他们的精力和时间。卷管器可以旋转180°,让操作者可以自由地移动,缓慢的收缩使得任何人都可以安全地操作。如果需要更换软管,这也可以很容易地完成。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加