咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
FRL 空气处理系统 规格 1/2
商品编号
A08032 1/2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:FRL 空气处理系统 规格 1/2
商品编号:A08032 1/2
连接螺纹:G 1/2寸
流量_范围起始:20.0
流量_范围结束:5100.0

更多参数>>

规格
过滤精度: 25 micron

技术说明
将截止阀,过滤器,调节器和润滑器组合在一个预装配的空气处理套件中。 截止阀为下游机械提供截止,过滤器可去除颗粒杂质和水,调节器保障足够的压力水平,润滑器实现恒定且成比例的供油; 它们共同为您提供清洁的空气和适合的系统,可延长气动工具和设备的使用寿命,并注重截止阀的安全性。 该组合可以在顶部或侧面安装,易于组装和维护。 该系统附带分流块,用于分离润滑空气和非润滑空气。 应用:很多行业,例如 制造,食品,工艺,木工,造纸厂等,依靠压缩空气作为能源。在共享的压缩空气网络中,有许多出口和广泛的管道系统,空气处理装置很重要。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加