咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PU编织软管,黑色,长50米 软管内径 11 mm
商品编号
A08025 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:PU编织软管,黑色,长50米 软管内径 11 mm
商品编号:A08025 11
颜色:黑色
食品许可(VO/2011):否
材料:聚酯层、聚脂钎维
软管外径:16.0
软管内径:11.0
软管长度:50.0

更多参数>>

技术说明
CEJN防火花软管可抵抗因暴露于焊接环境或使用切割设备发出的火花对其造成的灼伤和损害。软管具有抗老化性能和长时间负荷。它轻便柔韧,并有很高的抗冲击性、抗折性和抗拉性, 软管可轻易恢复其原来状态。 第一层是聚酯层,第二层是聚酯纤维编织,第三层是聚酯层。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加