咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PU编制软管,蓝色,长40米 软管内径 12 mm
商品编号
A08024 12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:PU编制软管,蓝色,长40米 软管内径 12 mm
商品编号:A08024 12
颜色:蓝色
食品许可(VO/2011):否
材料:EPDM橡胶
最大工作压力:12.0
软管外径:19.5
软管内径:12.0
软管长度:40.0

更多参数>>

技术说明
CEJN导电软管材质为编织型的EPDM橡胶,可防静电,将游离的电火花减至最少。这对于媒介中过量的静电荷或静电放电可能造成爆炸或破坏的各种应用场合是一个极佳的选择。该软管在各种环境下非常灵活,并且有保护层。最大工作压力12bar。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加