咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手枪柄针式除锈器 14000
商品编号
A07955 14000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手枪柄针式除锈器 14000
商品编号:A07955 14000
输出功率:379
切断离合器:否
连接螺纹:NPT
工作噪音:77
带宽:3?4;6;13
带长:610
压缩空气接头:1/4
重量:1.4
制造商名称:Dynafile
最高转速_范围起始:20000.0
最高转速_范围结束:0.0
按照 EN 标准的最大振动:< 2.5

更多参数>>

供货范围
1 根触点臂,砂带 13×610 mm。

技术说明
Dynafile®,坚固、通用的砂带磨机。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加