咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动直磨机 型号 48325
商品编号
A07944 48325
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动直磨机 型号 48325
商品编号:A07944 48325
输出功率:298
连接螺纹:NPT
工作噪音:79.0
压缩空气接头:1/4
重量:0.41
制造商名称:48325
长度:202
最高转速:25000
按照 EN 标准的最大振动:< 2.5
最大空气消耗:648
夹头直径:6
产品类别:直向砂光机

更多参数>>

供货范围
包括需要的管口。

技术说明
Dynabrade − 气动直头磨机。用途广泛且运行稳定的直头磨机,采用坚固且符合人体工程学的设计,带有柔软的握柄。

技术说明
紧凑的直驱型 300 W 直磨机,最高转速可达 25000 rpm。转速监控装置确保在负载下保持恒定转速。上游过滤器延长工具的使用寿命。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加