咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆形气动磨机 550DB
商品编号
A07965 550DB
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:圆形气动磨机 550DB
商品编号:A07965 550DB
输出功率:270
工作噪音:81
重量:0.89
最高转速:12000
按照 EN 标准的最大振动:2.8
最大空气消耗:485
往复行程:5
打磨帽直径:125
产品类别:角磨机

更多参数>>

供货范围
配集尘袋

技术说明
新型抓绒集尘袋,集尘能力更大,使用寿命更长。与纸质防尘袋不同,这种羊毛防尘袋不需要安全尼龙袋进行保护。

技术说明
巧妙的功能和对细节的关注使其成为一种高效、有效的打磨工具,非常适合专业操作员。专为即使在低吸力条件下也能最大程度地除尘而开发,在机器外壳中有更宽、更有效的吸尘口。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加