咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手枪柄针式除锈器 15006
商品编号
A07955 15006
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手枪柄针式除锈器 15006
商品编号:A07955 15006
输出功率:295
切断离合器:否
连接螺纹:NPT
工作噪音:81
带宽:3?4; 6; 13;
带长:305
压缩空气接头:1/4
重量:0.8
制造商名称:Mini-Dynafile II Set
最高转速_范围起始:25000.0
最高转速_范围结束:0.0
按照 EN 标准的最大振动:< 2.5

更多参数>>

供货范围
Mini-Dynafile®II, 3 个接触臂,砂带组套,手提箱。

技术说明
Mini-Dynafile®II 套装,易于操控的砂光机,采用紧凑且灵活的轻量化设计。可以调整的头部。特别适合在狭窄空间开展作业。砂带尺寸 3 − 4、6、13×305 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加