咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
断气式脉冲工具 制造商ID 6
商品编号
A07958 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:断气式脉冲工具 制造商ID 6
商品编号:A07958 6
切断离合器:否
扭矩范围-N·m-公制_范围起始:22.0
扭矩范围-N·m-公制_范围结束:35.0
推荐的软管尺寸(内径):10.0
重量:1.0
制造商名称:FLT-6-3 BF
长度:193
最高转速:6300
最大空气消耗:9
右旋 / 左旋双模式:否
工具装夹尺寸:3/8
工具装夹驱动型式:外四方

更多参数>>

优点
  • 由于采用先进的脉冲单元设计,从而提高工具的更长使用寿命。
  • 储油机构的设计是用以补偿拧紧硬连接时油压的突然上升,将扭矩的发散和误差最小化。柱塞机构的优点是提升拧紧精度。FUJI 新型断气阀和活塞设计使活塞的运动更加平滑,通向断气阀的油压变化更加精确,工具的拧紧精度有了大幅提升,更加完美。
  • 产品适配性强,应用广泛,为各种装配应用提供了理想的脉冲工具。

技术说明
该系列断气式脉冲工具是各种装配应用的最佳脉冲工具。其先进的脉冲单元设计使其使用寿命是上一代Fuji FLT系列的3倍,从而降低了维护成本,减少了工具更换,提高生产力。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加