咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
笔磨机 制造商ID FG06S1
商品编号
A07940 FG06S1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:笔磨机 制造商ID FG06S1
商品编号:A07940 FG06S1
输出功率:100
连接螺纹:1/4英寸PT
推荐的软管尺寸(内径):4.0
重量:0.13
制造商名称:FG06S1
长度:166
最高转速:60000
夹头直径:3

更多参数>>

规格
振动特性符合ISO 28927标准要求:< 2.5m/s2

技术说明
3mm笔磨机,结构非常小巧紧凑,特别适合于精确度要求高的去毛刺、修模和轻型打磨工作。
  • 直径小、结构紧凑、重量轻。
  • 低震动。
  • 低噪音。
  • 对低空气质量的耐用性更高。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加