咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动砂带机 13NV
商品编号
A07936 13NV
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动砂带机 13NV
商品编号:A07936 13NV
输出功率:522
工作压力:6.2
工作噪音:85.0
带宽:13
带长:457
重量:0.92
最高转速:20000
按照 EN 标准的最大振动:1.04
最大空气消耗:800
产品类别:砂带砂光机

更多参数>>

规格
振动特性符合ISO 28927标准要求:< 2.5m/s2

技术说明
可用于焊接痕迹和接缝、除锈、喷漆以及一般打磨。所有的调整,例如设置速度和角度,以及更换皮带,都是轻松、快捷的。调节器可实现平稳的速度控制,无需工具。张力臂机构使更换皮带既简单又快速。由于手臂调整所需的六角键巧妙地集成在手柄中,因此可以轻松地设置手臂角度。橡胶涂层手柄使打磨机握持舒适。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加