咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
断气离合器式定扭螺丝刀 制造商ID 2621
商品编号
A07927 2621
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:断气离合器式定扭螺丝刀 制造商ID 2621
商品编号:A07927 2621
切断离合器:否
工作噪音:76
扭矩范围-N·m-公制_范围起始:0.8
扭矩范围-N·m-公制_范围结束:6.5
推荐的软管尺寸(内径):10.0
重量:0.8
长度:232
最高转速:1000
最大空气消耗:876
右旋 / 左旋双模式:否
工具装夹尺寸:1/4英寸内六方
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

规格
振动特性符合ISO 28927 标准要求:< 2.5m/s2

技术说明
紧凑、舒适 & 通用性强的枪式打滑式气螺刀。
  • 3个进气口满足多种应用。
  • 无钥匙扭矩调节低噪音及低振动。
  • 对低空气质量的耐用性更高。

高生产力、精确及自动断气式气螺刀。
  • 渐进式压杆启动,宽扭矩范围。
  • 无钥匙扭矩调节,3个进气口,满足多种应用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加