咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
角磨机 制造商ID 900-100
商品编号
A07710 900-100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:角磨机 制造商ID 900-100
商品编号:A07710 900-100
重量:1.9
制造商名称:GWS 900-100
消耗功率:900
最高转速_范围起始:10000.0
最高转速_范围结束:10000.0
最大砂轮直径:100
产品类别:角磨机

更多参数>>

提示
配套砂轮片本目录第5部分。

技术说明
紧凑强劲的角磨机。

技术说明
  • 专为重载设计的角磨机,功率高,扭矩大。
  • 马达急速冷却,不惧长时间作业。
  • 扁平齿轮头,适合在狭窄空间内工作。
  • 再启动保护功能,防止电力恢复后工具自动重启。
  • 软启动功能,启动时临时降低马达的负载和扭矩。

  • 脱扣式爪形离合器,大大减少扭矩,工具不会突然阻塞,确保在过载或缠绕时保护用户和机器。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加