咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Kromer 卡尔施达 平衡器 售卖规格:1台 产品规格 8241080001
商品编号
A07921 8241080001
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Kromer 卡尔施达 平衡器 售卖规格:1台 产品规格 8241080001
商品编号:A07921 8241080001
重量:3.3
拉绳长度:2.0
承载能力_范围结束:20.0

更多参数>>

技术说明
精确的平衡性能。
长久的耐用性。
非常高的安全标准。
提高工作场所的安全性。
提高工作场所的生产力。
KROMER 平衡器是起重设备和提升装置系列的一部分。它们作为手动提升工具和其他负载的辅助工具。在实际应用中,平衡器理想地用于将电动工具和装配设备直接定位到工作站,提高操作便利性。改善的工作场所人体工程学带来更高的生产力和增加的安全性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加