首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
气动工具连接件
电气电源相关
照明工具及电池
化工类产品及工具
起重工具
胶带类产品
切削液相关产品
其他车间用品
包材
气动工具
气动扳手
气动直磨机
气动角磨机
气动砂带机
气动雕刻笔
吹气枪及其配件
气钻
气动砂磨机
气动起子
其他气动工具相关
其他气动工具相关
Kromer 卡尔施达 平衡器 售卖规格:1台 产品规格 7221080001
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
Kromer 卡尔施达 平衡器 售卖规格:1台 产品规格 7221080001
商品编号
A07921 7221080001
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Kromer
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
气动扳手
气动直磨机
气动角磨机
气动砂带机
气动雕刻笔
吹气枪及其配件
气钻
气动砂磨机
气动起子
其他气动工具相关
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
Fein
Atlas Copco
Chicago Pneumatic
Fuji
SUHNER®
Kromer
最近浏览
清空
Kromer 卡尔施达 平衡器 售卖规格:1台 产品规格 7221080001
¥2387.50 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:Kromer 卡尔施达 平衡器 售卖规格:1台 产品规格 7221080001
商品编号:A07921 7221080001
重量:3.3
拉绳长度:3.0
承载能力_范围结束:5.0
更多参数>>
技术说明
壳体: 抗冲击和耐磨的塑料,橘红色。
卷绳筒: 耐磨的塑料。
绳索: 高强度钢绳,带弹性绳索缩回限制装置和用来吊挂物体的弹簧保险钩。
弹簧: 高强度铆接式特种传动弹簧,简单的载荷调节。
工作范围:
绳索拉出长度: 3.0 米。
绳索缩回限制: 可无级调节。
规格参数
重量
3.3
拉绳长度
3.0
承载能力_范围结束
5.0
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订