咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式多功能机 制造商ID M18FMT
商品编号
A07813 M18FMT
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式多功能机 制造商ID M18FMT
商品编号:A07813 M18FMT
蓄电池种类:锂离子
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压:Milwaukee 类型 B 18 V
转速区间_范围结束:18000.0
转速区间_范围起始:12000.0
过载保护:否
重复起动联锁:否
自动截止电路:否
快速夹紧螺母:否
平稳起动:否
最高转速_范围结束:18000.0
蓄电池容量:4.0
最高转速_范围起始:18000.0

更多参数>>

供货范围
配套提供2块18V4.0安时电池,充电器和工具袋。

技术说明
多功能的切割打磨工具,可以快速在金属木材塑料等材质的工件上进行专业级切割打磨。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加