咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气钻 制造商ID FRD6PH5
商品编号
A07906 FRD6PH5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气钻 制造商ID FRD6PH5
商品编号:A07906 FRD6PH5
输出功率:320
切断离合器:否
连接螺纹:1/4英寸PT
工作噪音:71
推荐的软管尺寸(内径):9.5
重量:1.4
制造商名称:FRD6PH5
长度:243
最高转速_范围起始:1300.0
最高转速_范围结束:1300.0
最大空气消耗:580
右旋 / 左旋双模式:否

更多参数>>

规格
振动特性符合ISO 28927 标准要求:< 2.5m/s2

供货范围
含辅助手柄。

技术说明
提供配备 JACOBS 锥形主轴和夹头的特殊型号,特别适用于精确钻孔应用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加