咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
悬臂货架,单面
商品编号
991713
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
991713 1250
991713 2500
991713 3750
991713 5000
991713 6250
安装尺寸
层数
悬臂数量,单面
货架区数量
货架宽度
货架支柱数量
货架间挡的尺寸 = 货架板宽度
货架高度
1314mm
5
8
1
1250mm
2
1250mm
2500mm
2564mm
5
12
2
2500mm
3
1250mm
2500mm
3814mm
5
16
3
3750mm
4
1250mm
2500mm
5064mm
5
20
4
5000mm
5
1250mm
2500mm
6314mm
5
24
5
6250mm
6
1250mm
2500mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:悬臂货架,单面
商品编号:991713 5000
供货范围

所有货架包括水平连接件和交叉横杆以及用于地面锚固的重载锚栓。
技术说明

支架为热轧 IPE 型材 IPE 120。悬臂 IPE 型件,拧装。焊接加工的防滑落保险机构。配套用于插套式防滑落保险机构的悬臂承索。
提示

  • 标准产品中可以交付的其他尺寸:2000 / 3000 / 3500 mm。深度 750 mm。宽度 750 / 1000 mm。
  • 其他尺寸和承重量的悬臂货架请详询。
  • 散件形式发货,如需安装服务请另询。

描述

安装尺寸:
货架区数量 × 轴距 + 1 个支架宽度(64 mm)。
颜色

支柱为 RAL 5010 蓝色,悬臂为 RAL 2004 橙色。
技术参数
悬臂深度
400-600mm
高度调整单位尺寸
100mm
悬臂货架高度
2500mm
每个支架包括底层在内的承重量
2000kg
装配方式
螺纹接合的悬臂
悬臂承重量
400kg
颜色选项
RAL 5010, 2004
每根支承臂的承重量
400kg
属性
安装尺寸
5064mm
层数
5
悬臂数量,单面
20
货架区数量
4
货架宽度
5000mm
货架支柱数量
5
货架间挡的尺寸 = 货架板宽度
1250mm
货架高度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加