咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锂电无刷角磨机 型号 WLBL9125
商品编号
A07718 WLBL9125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:锂电无刷角磨机 型号 WLBL9125
商品编号:A07718 WLBL9125
防振系统:否
电子转速预选:否
重量:1.5
反冲止动:否
最大砂轮直径:125
平稳起动:否
快速夹紧螺母:否
自动截止电路:否
重复起动联锁:否
过载保护:否
空载速度_范围起始:0.0
空载速度_范围结束:10000.0

更多参数>>

技术说明
  • 纤细机身,周长只有148毫米
  • 无刷电机,大大延长电机试用寿命
  • 电子安全离合器
  • 侧开关
  • 电池及充电器需另配

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加