咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式万应宝 制造商ID 71293663
商品编号
A07782 71293663
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式万应宝 制造商ID 71293663
商品编号:A07782 71293663
重量:1.1
摆动速度_范围起始:10000.0
摆动速度_范围结束:19500.0
夹头:Starlock Max
振幅(振荡运动):2 × 2.0

更多参数>>

技术说明
市场领先的摆动刀具分成三种不同的性能等级(SuperCut、MultiMaster、MultiTalent),新规格带有 Starlock 刀具夹头(改善力传递,工作效率提高达 35%)。
  • 通过摆动运动过程(产生的粉尘少)实现近乎无限的广泛用途(锯切、磨削、刮削、切割、锉刮)。
  • 无级电子转速调节功能确保最佳作业效果。
  • 通过金属齿轮箱和普遍使用滚珠轴承及滚针轴承,实现最高质量和稳定性。
  • 设计符合人体工程学,带有软质手柄覆面且重量很轻,拥有绝佳的操作体验。

高效的充电式振动工具,适用于改建和整修作业,用于锯切木材、金属、石膏板和塑料。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加