咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热风枪 制造商ID GHG1860
商品编号
A07842 GHG1860
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:热风枪 制造商ID GHG1860
商品编号:A07842 GHG1860
接通/关闭开关:否
重量:520
制造商名称:GHG1860
消耗功率:1800
空气温度_范围起始:50.0
空气温度_范围结束:600.0
空气流量 1 档:250
空气流量 2 档:350
空气流量 3 档:600
产品类别:热风枪

更多参数>>

技术说明
适合轻型应用的入门级产品。
结构紧凑,操作轻便:可拆卸式保护管,可实现便捷操作。
易于控制:采用3档按钮,方便单手操作。
使用安全舒适:绝缘部分具有隔热作用,软质把手可确保操作舒适性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加