咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂带电锉刀 制造商ID 72280551
商品编号
A07794 72280551
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂带电锉刀 制造商ID 72280551
商品编号:A07794 72280551
带宽_范围起始:3.0,6.0,20.0
带宽_范围结束:3.0,6.0,20.0
带长:520
重量:2.1
消耗功率:800
按照 EN 标准的最大振动:<2.5
转速区间_范围起始:10000.0
转速区间_范围结束:28000.0

更多参数>>

供货范围
1把带锉刀BF 10-280E,配有塑料箱,3根打磨臂,3.6和20mm砂带各10根(粒度120)和5根6mm绒面砂带 (中等粒度)。

技术说明
性能强劲的带锉刀,提供齐全的入门套件。能够胜任各种重要的应用需求,可以加工拐角,边缘,管道和型件。
  • 理想的材料去除效率,即使是在狭小空间内。
  • 为砂带,绒面砂带和抛光砂带选择理想的转速,归功于可以调整的转速区间。
  • 最大浸入深度 165 mm。
  • 砂带宽度3至20mm。
  • 可靠的砂带导引,即使是最狭窄的砂带。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加