咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平板砂光机 型号 SR2185
商品编号
A07734 SR2185
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:平板砂光机 型号 SR2185
商品编号:A07734 SR2185
接通/关闭开关:否
重量:1.5
内置抽吸系统:否
消耗功率:200
振幅行程:2.0
摆动速度_范围起始:22300.0
摆动速度_范围结束:0.0
备用手柄:否
砂纸(夹装)长度:184
砂纸(夹装)宽度:94

更多参数>>

技术说明
  • 适用于在各种材料上打磨,木材、塑料、金属、石材、石膏
  • 具有防滑软抓握表面的手柄区域
  • 卓越的表面光洁度,无需研磨环和凹槽,可进行专业的表面处理
  • 通过连接通用真空吸尘器进行抽吸选择,集尘袋需另购

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加