咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
直磨机 制造商ID 722319
商品编号
A07726 722319
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:直磨机 制造商ID 722319
商品编号:A07726 722319
接通/关闭开关:否
重量:1.8
制造商名称:GSZ8-280PEL
消耗功率:750
按照 EN 标准的最大振动:< 2.5
转速区间_范围起始:8500.0
转速区间_范围结束:28000.0
最大夹头直径:8.0

更多参数>>

技术说明
Fein直头磨机。
  • 多重支承的芯轴,运行稳定。
  • 性能优异的电机,拉力强劲。
  • 通过转速调节,特别适合不锈钢的加工,以及打磨和抛光作业。
  • 4m H07工业用电源线。
  • 适合配套砂轮和硬质合金铣刀。

技术说明
  • 性能强劲的直头磨机,大长度的轴颈。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加