咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
偏心砂光机 型号 SXE3125
商品编号
A07731 SXE3125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:偏心砂光机 型号 SXE3125
商品编号:A07731 SXE3125
重量:1.5
内置抽吸系统:否
消耗功率:310
振幅行程:3
摆动速度_范围起始:4000.0
摆动速度_范围结束:12000.0
备用手柄:否
砂纸(夹装)长度:125
砂纸(夹装)宽度:125

更多参数>>

技术说明
  • 适用于在各种材料上打磨,木材、塑料、金属、石材,也适用于带弧度的表面打磨
  • 电子调速
  • 防尘软轴
  • 集成式粉尘收集系统,集尘袋需另购

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加