咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电锤 制造商ID GBH228DFV
商品编号
A07580 GBH228DFV
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电锤 制造商ID GBH228DFV
商品编号:A07580 GBH228DFV
重量:3.1
制造商名称:GBH228DFV
消耗功率:820
按照 EN 标准的最大振动:11.0
冲击能量:3.2
包装:运输箱
工具装夹型式:四坑
最大麻花钻孔直径,针对钢件:13
最大麻花钻孔直径,针对木材:30
最大麻花钻孔直径,针对混凝土:28
最高冲击次数_范围起始:0.0
最高冲击次数_范围结束:4000.0

更多参数>>

提示
适用的HM 钻头,请见霍夫曼物料号787000 ff.

供货范围
辅助手柄,工具箱。

供货范围
夹头13mm,四坑夹头,深度尺210毫米。

技术说明
坚固的四坑电锤。
  • 过载离合器可以更好的保护用户和工具,防止钻头阻塞。
  • 无级可变速度控制装置速度调整更方便。
  • 前进/后退操作。

  • 快速更换夹头,用于在混凝土冲击钻孔与木材和金属无冲击钻孔之间快速切换。
  • 主动减振系统使振动比前代机型降低 27%。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加