咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
角钻 制造商ID 720551
商品编号
A07512 720551
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:角钻 制造商ID 720551
商品编号:A07512 720551
钻夹头装夹机构:B10
夹头的夹紧范围_范围起始:0.8
夹头的夹紧范围_范围结束:10.0
接通/关闭开关:否
重量:1.5
消耗功率:500
按照 EN 标准的最大振动:<2.5
最高转速 1 档_范围起始:0.0
最高转速 1 档_范围结束:1830.0
最大麻花钻孔直径,加工钢件 1 档:10.0
最大麻花钻孔直径,加工木材 1 档:25.0
产品类别:钻机

更多参数>>

供货范围
包括1个特殊的齿轮钻夹头,夹紧能力不大于10 mm。

技术说明
  • 紧凑型弯头钻机,适合在难以通达部位的作业。
  • 无级可调的电子转速调节装置,实现精密的加工。
  • 包括钻头卡盘在内的齿轮头高度仅90毫米,弯头尺寸17毫米。
  • 组合开关,带有右旋/左旋切换器,方便操作。
  • 钻轴锥形夹持,确保了同心精度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加