咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
无绳点磨机 制造商ID AROS-B
商品编号
A07733 AROS-B
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:无绳点磨机 制造商ID AROS-B
商品编号:A07733 AROS-B
蓄电池容量:2.5
蓄电池电压:10.8
工作噪音:62
重量:0.6
按照 EN 标准的最大振动:1.9
往复行程:5
打磨帽直径:32
转速区间_范围起始:4000.0
转速区间_范围结束:8000.0
产品类别:角磨机

更多参数>>

供货范围
锂电池X2,充电器X1,衬垫X2

技术说明
人体工程学设计,小巧节能。非常适合无绳砂光机自由移动和低维护的专业人士。
  • 快速锁定系统,更换磨盘更便捷。
  • 锂离子电池在工业使用中可持续16小时。
  • 45分钟快速充电。
  • 低噪音,低振动级别。

技术说明
无刷马达,超细手柄设计,提供卓越握感和平衡性。
六档调速,柔和启动,误启动防止,反弹保护。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加